Startseite

ABB SPA - ABB07717 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/100 - 07717

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07717 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126077179

Artikelnummer

ABB07717

Herstellernummer

07717

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione piana a T con riduzione completa di coperchio e di accessori di messa a terra coperchio.