Startseite

ABB SPA - ABB07815 FLANGIA ATTRAV.PARETI H75 Z 300

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07815 FLANGIA ATTRAV.PARETI H75 Z 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126078152

Artikelnummer

ABB07815

Herstellernummer

07815

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Flangia per attraversamenti di pareti 300 - zincatoCanali in metallo H 75Altezza standard 75 mmLarghezza base canale 300 mmEsecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147Colori: zincatoLa verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron