ABB SPA - ABB07847 TRAVERSINO PER GIUNTO INTEGRALE 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126078473
Artikelnummer
ABB07847
Herstellernummer
07847
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Traversino per giunto integrale 500 - zincato . Canali in metallo H 75. Altezza standard 75 mm. Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147. Colori: zincato . La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc.


