Startseite

ABB SPA - ABB07855 PROFILO SEPARATORE H75 2000 SENDZIMIR - 07855

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07855 PROFILO SEPARATORE H75 2000 SENDZIMIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 75 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - L-Profil

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 2 M

EAN

8000126078558

Artikelnummer

ABB07855

Herstellernummer

07855

Hersteller

ABB

Trennwandhöhe:

75 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

L-Profil

Länge:

2000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Profilo separatore H50 lg. 2000 mm - zincato sendzimir. Canali in metallo H 50. Altezza standard 50 mm. Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147. Gamma completa di accessori in comune per deviazioni, derivazioni, giunzioni, sospensioni, ecc. Sistema di giunzione meccanica che garantisce la continuità elettrica