Startseite

ABB SPA - ABB07907 MENSOLA 500 - 07907

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07907 MENSOLA 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126079074

Artikelnummer

ABB07907

Herstellernummer

07907

Hersteller

ABB

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola zincata da muro o profilo in Acciaio Zincato a caldo dopo la lavorazione