Startseite

ABB SPA - ABB07960 PROFILO PER MENSOLA LEGGERA 60X20X1000 - 07960

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07960 PROFILO PER MENSOLA LEGGERA 60X20X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126079609

Artikelnummer

ABB07960

Herstellernummer

07960

Hersteller

ABB

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Breite:

60 mm

Höhe:

20 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Profilo zincato per mensola leggera stampata