Startseite

ABB SPA - ABB07995 PIASTRINA DI BLOCCAGGIO ZINC. - 07995

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07995 PIASTRINA DI BLOCCAGGIO ZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126079951

Artikelnummer

ABB07995

Herstellernummer

07995

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

piastrina di bloccaggio. zincata