Startseite

ABB SPA - ABB09532 DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC 300 - 09532

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB09532 DEVIAZ PIANA T TRAVERSINI H100 GAC 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126095326

Artikelnummer

ABB09532

Herstellernummer

09532

Hersteller

ABB

Derivazione piana a “T”, in acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm