Startseite

ABB SPA - ABB09612 DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 300 - 09612

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB09612 DEVIAZIONE A SNODO H100 GAC 300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126096125

Artikelnummer

ABB09612

Herstellernummer

09612

Hersteller

ABB

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm