Startseite

ABB SPA - ABB09624 DEVIAZIONE A SNODO H130 GAC 500 - 09624

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB09624 DEVIAZIONE A SNODO H130 GAC 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126096248

Artikelnummer

ABB09624

Herstellernummer

09624

Hersteller

ABB

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm