ABB SPA - ABB09763 GIUNTO RETTILINEO H100 - 09763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8000126097634
Artikelnummer
ABB09763
Herstellernummer
09763
Hersteller
ABB
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Giunto rettilineo H 100


