ABB SPA - ABB101891R0004 XLP1-6M10 fus.3P.DIN1, 250A, per capicorda - 101891R0004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze - NH1
Mit Sicherungsüberwachung - nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 500 V
Packung
1 ST
EAN
7025840020325
Artikelnummer
ABB101891R0004
Herstellernummer
101891R0004
Hersteller
ABB
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH1
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Gehäusebreite:
184 mm
Schutzart (IP):
IP30
Gehäusetiefe:
126 mm
Gehäusehöhe:
230 mm


