Startseite

ABB SPA - ABB101892R0001 Sicherungslasttrenner - 101892R0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB101892R0001 Sicherungslasttrenner

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 315 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7025840016861

Artikelnummer

ABB101892R0001

Herstellernummer

101892R0001

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

315 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

XLP2 BASE FUS.SEZ.DIN2 400A