Startseite

ABB SPA - ABB101975R0002 Lasttrennschalter - 101975R0002

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB101975R0002 Lasttrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A

  • Polzahl - 3

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH3

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7025840016991

Artikelnummer

ABB101975R0002

Herstellernummer

101975R0002

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

500 A

Polzahl:

3

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH3

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Kabelklemme

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

50 kA

Position des Betätigungselements:

vorne

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

XLP3-6BC FUS.3P.DIN3 630A PER CAVI