Startseite

ABB SPA - ABB10902 TORRETTA UNDERNET 10 FRUTTI - COP. CAVO - 10902

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB10902 TORRETTA UNDERNET 10 FRUTTI - COP. CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126133639

Artikelnummer

ABB10902

Herstellernummer

10902

Hersteller

ABB

Torrette sporgenti UndernetTorretta a scomparsa Undernet 300 x 235 con coperchio cavo per 10 frutti Torrette sporgenti per sistemi di distribuzione a pavimento.Adatte sia per l'installazione in pavimenti sopraelevati che tradizionali (mediante l'utilizzo di un'apposita scatola da incasso in metallo).Ingresso dei cavi mediante prefratture e passacavi in gomma, per evitare sollecitazioni dirette dei frutti.Completa separazione fisica dei circuiti.Due versioni:a 10 frutti (12 nel caso di frutti Vimar serie Plana) a 16 frutti (20 nel caso di frutti Vimar serie Plana)Coperchio vuoto per l'alloggiamento di moquette o linoleum, o con finitura in acciaio inox quadrettato.Resistenza del coperchio superiore a 1500 N, secondo la Norma DIN VDE 0364.Il coperchio si richiude spontaneamente per evitare situazioni di pericolo per il transito di persone.Grado di protezione IP 52 tra torretta e pavimento.Grado di protezione IP 4x sul bordo del coperchio.Grado di protezione IP 2x sul bordo del coperchio nel punto di entrata dei cavi.Materiale: termoplastico autoestinguente, colore ardesia RAL 7021.Conformi alla norma CEI 64-8.Campo di applicazione: terziario