Startseite

ABB SPA - ABB12422 CALOTTE DA PARETE IP40 - 2M R7035 - 12422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126124224

Artikelnummer

ABB12422

Herstellernummer

12422

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

50 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

140 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

65 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Mit Montageplatte:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 10 W.