ABB SPA - ABB12424 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R7035 - 12424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Höhe - 160 mm
Breite - 95 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8000126124248
Artikelnummer
ABB12424
Herstellernummer
12424
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Höhe:
160 mm
Breite:
95 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
65 mm
Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 14 W.



