ABB SPA - ABB12839 PROFILO DIN H 7,5 - 12839

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
2 M
EAN
8000126128390
Artikelnummer
ABB12839
Herstellernummer
12839
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN H 7 5


