ABB SPA - ABB12840 PROFILO DIN H 15 - 12840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 15 mm
Packung
2 M
EAN
8000126128406
Artikelnummer
ABB12840
Herstellernummer
12840
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1 mm
PROFILO DIN H 15


