ABB SPA - ABB12849 PROFILO DIN FORATO H 7,5 - 12849

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Vierkantloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
1 M
EAN
8000126128499
Artikelnummer
ABB12849
Herstellernummer
12849
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Vierkantloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Materialstärke:
1 mm
profilati metallici 35x27x7,5x1 - CENELEC - EN 50022 forato h 7,5


