Startseite

ABB SPA - ABB12856 PROFILO DIN 54 MOD. - 12856

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB12856 PROFILO DIN 54 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 330 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126128567

Artikelnummer

ABB12856

Herstellernummer

12856

Hersteller

ABB

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

330 mm

Höhe:

7.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Profilo DIN completo di viti di fissaggio