ABB SPA - ABB12863 COPRIMODULI 4 MODULI - R7035 - 12863

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite in Teilungseinheiten - 4
Oberflächenschutz - lackiert
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8000126128635
Artikelnummer
ABB12863
Herstellernummer
12863
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
4
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Otturatori copriforo 4 moduli . DIN colore RAL 7035.


