Startseite

ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M - 13143

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB13143 QUADRETTO EMERG. DA INCASSO 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126131437

Artikelnummer

ABB13143

Herstellernummer

13143

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

6

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

200 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

245 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

82 mm

Mit Schloss:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

100 mm

Mit Montageplatte:

nein

Innentiefe:

64 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Quadro Emergenza - Rosso Ral3000, pulsante luminoso e martello - 114x114x58 Isolamento classe II Glow Wire Test: 650 °C Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05) Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670. Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).