ABB SPA - ABB13171 QUADRETTO EMERG.ROSSO 8M-IP65 - 13171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Aufputz
Farbe - rot
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8000126131710
Artikelnummer
ABB13171
Herstellernummer
13171
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Aufputz
Farbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
205 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
220 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
96 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
3000
EMV-Ausführung:
nein




