Startseite

ABB SPA - ABB13180 QUADRETTO EMERG. ROSSO PARETE CON PULS. - 13180

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB13180 QUADRETTO EMERG. ROSSO PARETE CON PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - rot

  • Breite - 100 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Höhe - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126131802

Artikelnummer

ABB13180

Herstellernummer

13180

Hersteller

ABB

Montageart:

Aufputz

Farbe:

rot

Breite:

100 mm

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

100 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Deckel

Tiefe:

50 mm

RAL-Nummer:

3000

Caratteristiche: •Rosso Ral3000• pulsante luminoso e martello - 114x114x58 •Isolamento classe II•Glow Wire Test: 650 °C•Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C •Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV. •Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05)•Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670.•Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).