Startseite

ABB SPA - ABB17292 CURVA PIANA 90? H75 Z 100 S/COPERCHIO - 17292

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17292 CURVA PIANA 90? H75 Z 100 S/COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126172928

Artikelnummer

ABB17292

Herstellernummer

17292

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione piana a 90° senza coperchio