ABB SPA - ABB17296 CURVA PIANA 90? H75 Z 400 S/COPERCHIO - 17296

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126172966
Artikelnummer
ABB17296
Herstellernummer
17296
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Deviazione piana a 90° senza coperchio


