Startseite

ABB SPA - ABB17316 CURVA PIANA 45? H75 Z 400 S/COPERCHIO - 17316

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17316 CURVA PIANA 45? H75 Z 400 S/COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126173161

Artikelnummer

ABB17316

Herstellernummer

17316

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione piana a 45° senza coperchio