ABB SPA - ABB17317 CURVA PIANA 45? H75 Z 500 S/COPERCHIO - 17317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 45°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126173178
Artikelnummer
ABB17317
Herstellernummer
17317
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
45°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Deviazione piana a 45° senza coperchio


