Startseite

ABB SPA - ABB17354 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 200 S/COPERCHIO - 17354

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17354 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 200 S/COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126173543

Artikelnummer

ABB17354

Herstellernummer

17354

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T senza coperchio