Startseite

ABB SPA - ABB17355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 S/COPERCHIO - 17355

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 S/COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126173550

Artikelnummer

ABB17355

Herstellernummer

17355

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T senza coperchio