ABB SPA - ABB17391 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 75 S/COP - 17391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126173918
Artikelnummer
ABB17391
Herstellernummer
17391
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Deviazione a 90° in salita senza coperchio


