Startseite

ABB SPA - ABB17394 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 200 S/COP - 17394

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17394 DEVIAZIONE SALITA 90? H75 Z 200 S/COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126173949

Artikelnummer

ABB17394

Herstellernummer

17394

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 90° in salita senza coperchio