Startseite

ABB SPA - ABB17452 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 100 S/COP - 17452

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17452 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 100 S/COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126174526

Artikelnummer

ABB17452

Herstellernummer

17452

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 90° in discesa senza coperchio