ABB SPA - ABB17456 DEVIAZIONE DISCESA 90? H75 Z 400 S/COP - 17456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8000126174564
Artikelnummer
ABB17456
Herstellernummer
17456
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
125 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Deviazione a 90° in discesa senza coperchio


