Startseite

ABB SPA - ABB17472 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 100 S/COP - 17472

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17472 DEVIAZIONE DISCESA 45? H75 Z 100 S/COP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 45°

  • Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126174724

Artikelnummer

ABB17472

Herstellernummer

17472

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

45°

Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 45° in discesa senza coperchio