Startseite

ABB SPA - ABB1SDA013785R1 Arbeitsstromausloser - 1SDA013785R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA013785R1 Arbeitsstromausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644137854

Artikelnummer

ABB1SDA013785R1

Herstellernummer

1SDA013785R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

200...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SG.APERTURA 220-250VCC/220-240VCA S3-4-5