Startseite

ABB SPA - ABB1SDA013867R1 Drehgriff S3-S5 W Grau - 1SDA013867R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA013867R1 Drehgriff S3-S5 W Grau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644138677

Artikelnummer

ABB1SDA013867R1

Herstellernummer

1SDA013867R1

Hersteller

ABB

Farbe:

grau

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

COMANDO MAN.ROT.FISSO RIM. S3-S4-S5-TS3