ABB SPA - ABB1SDA014026R1 COMANDO MAN. ROT. SU FISSO S6 - 1SDA014026R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - ja
Geeignet für Lasttrennschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8015644140267
Artikelnummer
ABB1SDA014026R1
Herstellernummer
1SDA014026R1
Hersteller
ABB
Farbe:
grau
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
COMANDO MAN. ROT. SU FISSO S6


