ABB SPA - ABB1SDA014140R1 Arbeitsstromausloser - 1SDA014140R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 200...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8015644141400
Artikelnummer
ABB1SDA014140R1
Herstellernummer
1SDA014140R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
200...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
200...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein


