Startseite

ABB SPA - ABB1SDA014193R1 SG.MIN.T.380-440V CA S6-S7 - 1SDA014193R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA014193R1 SG.MIN.T.380-440V CA S6-S7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Geeignet für Lastschalter - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...440 V

  • Verzögert - nein

  • Geeignet für Überlastrelais - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644141936

Artikelnummer

ABB1SDA014193R1

Herstellernummer

1SDA014193R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Geeignet für Lastschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

SG.MIN.T.380-440V CA S6-S7