ABB SPA - ABB1SDA037395R1 TRASF.TOROIDALE CHIUSO D.110 RCQ - 1SDA037395R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 0.03 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 30 A
Öffnungsdurchmesser - 110 mm
Mit Kupferschiene - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644373955
Artikelnummer
ABB1SDA037395R1
Herstellernummer
1SDA037395R1
Hersteller
ABB
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
0.03 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
30 A
Öffnungsdurchmesser:
110 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Toroide chiuso per sganciatore differenziale


