Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038302R1 SG.CHIUSURA 220/240V E1/6-T8 - 1SDA038302R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038302R1 SG.CHIUSURA 220/240V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383022

Artikelnummer

ABB1SDA038302R1

Herstellernummer

1SDA038302R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Sganciatore in chiusura 220/240V~ E1/6-t8