ABB SPA - ABB1SDA038303R1 SG.CHIUSURA 240/250V E1/6-T8 - 1SDA038303R1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 240...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015644383039
Artikelnummer
ABB1SDA038303R1
Herstellernummer
1SDA038303R1
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
240...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
240...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240...250 V


