Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038321R1 COMANDO A MOTORE 24/30V E1/6-T8 - 1SDA038321R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038321R1 COMANDO A MOTORE 24/30V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383213

Artikelnummer

ABB1SDA038321R1

Herstellernummer

1SDA038321R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...30 V

COMANDO A MOTORE 24 30V E1 6-T8 PER INTERRUTTORI