Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038323R1 COMANDO A MOTORE 100/130V E1/6-T8 - 1SDA038323R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038323R1 COMANDO A MOTORE 100/130V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 100...130 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383237

Artikelnummer

ABB1SDA038323R1

Herstellernummer

1SDA038323R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

100...130 V

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura