Startseite

ABB SPA - ABB1SDA038324R1 COMANDO A MOTORE 220/250V E1/6-T8 - 1SDA038324R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA038324R1 COMANDO A MOTORE 220/250V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644383244

Artikelnummer

ABB1SDA038324R1

Herstellernummer

1SDA038324R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

220...250 V

DISPOSITIVO MOTORIDUTTORE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE DEL DISPOSITIVO MOTORIZZATO 220 / 250V DC / AC E MOLLE INDICAZIONE ELETTRICA CARICATA E1 / 6-T8