Startseite

ABB SPA - ABB1SDA050162R1 SG.APERTURA SUPPLEMENT 120/127V E1/6-T8 - 1SDA050162R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA050162R1 SG.APERTURA SUPPLEMENT 120/127V E1/6-T8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 120...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 120...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644502850

Artikelnummer

ABB1SDA050162R1

Herstellernummer

1SDA050162R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

120...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

120...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

120...127 V

SG.APERTURA SUPPLEMENT 120 127V E1 6-T8 PER INTERRUTTORI DI POTENZA