Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051333R1 SOR T1-T2-T3 24...30Va.c./d.c. - 1SDA051333R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051333R1 SOR T1-T2-T3 24...30Va.c./d.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...30 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...30 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517540

Artikelnummer

ABB1SDA051333R1

Herstellernummer

1SDA051333R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...30 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...30 V

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione non cablata