Startseite

ABB SPA - ABB1SDA051337R1 SOR T1-T2-T3 380...440Va.c. - 1SDA051337R1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB1SDA051337R1 SOR T1-T2-T3 380...440Va.c.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...440 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 380...440 V

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015644517588

Artikelnummer

ABB1SDA051337R1

Herstellernummer

1SDA051337R1

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...440 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...440 V

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Sganciatore di apertura SOR per interruttori T1-T2-T3, versione non cablata